Referencje
FAG:22215-E1-XL-C5
Rubix:973170
Producent:0167038800050
EAN:4026677807328


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 22215-E1-XL-C5
Konstrukcja łożyska baryłkowego charakteryzuje się wieloma cechami, które są niezbędne w wielu zastosowaniach. Łożyska te rzędy rolek w kształcie baryłek. Punkt środkowy krzywizny pierścienia zewnętrznego stanowi oś łożyska. Dzięki temu łożysko baryłkowe ma zdolność samonastawności i może przenosić duże obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Łożyska są dostępne z otworem równoległym lub stożkowym, co ułatwia montaż na wale lub tulei o odpowiednim stożku. W niektórych rozmiarach dostępne są również wersje uszczelnione.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożyska baryłkowe 222..-E1, wymiary główne zgodnie z DIN 635-2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1610 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c5 |
| Kosz | stal |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 3700 rpm |
| Prędkość graniczna | 6500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 237000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 216000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 280,46 Netto
/ Sztuka
zł 344,97 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie