Referencje
NTN:22234EMW33C3
Rubix:3135106
Producent:22234EMW33C3
EAN:3413521061301


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 86 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22234EMW33C3
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 310 mm |
| Szerokość | 86 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Ciężar | 28177 kg |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Norma | ISO 15 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1610000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1400000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie