Referencje
SKF:BTH-1206 AB
Rubix:291827
EAN:7316572524305


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 29 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 53 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BTH-1206 AB
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie na pierścieniach wewnętrznym i zewnętrznym oraz stożkowe rolki. Są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, to znaczy obciążeń promieniowych i osiowych działających jednocześnie. Gdyby bieżnie zostały przedłużone, zbiegałyby się w jednym punkcie na osi łożyska, zapewniając prawdziwy ruch toczny i w konsekwencji niskie tarcie. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz z kątem kontaktu α. Współczynnik obliczeniowy e: wskazuje rząd wielkości dla tego kąta, który zwykle mieści się w przedziale od 10° do 30°: im większa wartość e, tym większy kąt kontaktu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 345 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 29 mm |
| Średnica zewn. | 53 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie