Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy SKF E2.YET 204
Łożysko
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:E2.YET 204
Rubix:608914
Producent:461302
EAN:7316575110772




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko E2.YET
Łożyska wkładkowe są oparte na uszczelnionych łożyskach kulkowych serii 62 i 63, lecz posiadają pierścień zewnętrzny o sferycznej powierzchni zewnętrznej oraz, w większości przypadków, wystający pierścień wewnętrzny ze specjalnym mechanizmem blokującym, który umożliwia szybki i łatwy montaż na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 152,5 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 31 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie