Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RAE17-XL-NPP-FA106
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RAE17-XL-NPP-FA106
Rubix:130150
Producent:0008432100000
EAN:4012802787252


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko RAE17-XL-NPP-FA106
Łożysko kulkowe z osadzeniem promieniowym RAE..-XL-NPP
Mocne strony
Brak otworów smarowniczych.
Zastosowania
Nadaje się do łożysk obracających się w jednym kierunku, lecz także do obrotu w obu kierunkach przy zmniejszonej prędkości i niskim obciążeniu.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 19 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9800 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Funkcja ponownego smarowania | nie |
| Kosz | poliamid |
| Grubość | 12 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 44,19 Netto
/ Sztuka
zł 54,35 Brutto
- Dostępny