Referencje
NTN:UCF315D1
Rubix:135298
EAN:4547359001402




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 82 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF 315
Obudowy łożysk samonastawne z wieloma opcjami mocowania, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
Korpus z żeliwa, promieniowe łożysko kulkowe z wkładką i śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
Seria produktów bardzo wszechstronnych i zamiennych w przemyśle.
- Oprawa łożyskowa NTN bezobsługowa zawiera smar wysokiej jakości na bazie litu, możliwy do używania przez długi okres bez konieczności uzupełniania smaru.
- Wyposażona jest w doskonały system uszczelnienia, charakterystyczny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, w przypadku niektórych opraw niezawodnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub udary obciążenia.
- Dla dodatkowej ochrony: pokrywy z żeliwa w standardowym wyposażeniu dla najczęściej stosowanych modeli opraw. Do użytku na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub stosowania cieczy.
- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawy stalowe o zwiększonej wytrzymałości, zmniejszające ryzyko pęknięcia oprawy.
- Oprawa łożyskowa NTN bezobsługowa zawiera smar wysokiej jakości na bazie litu, możliwy do używania przez długi okres bez konieczności uzupełniania smaru.
- Wyposażona jest w doskonały system uszczelnienia, charakterystyczny dla NTN, który zapobiega wyciekowi smaru oraz przedostawaniu się kurzu i wody z zewnątrz. Oznacza to oszczędność czasu i kosztów konserwacji.
- Śruby mocujące z kulkami, unikalne dla NTN, w przypadku niektórych opraw niezawodnie blokują łożyska na wale, nawet gdy są narażone na wibracje lub udary obciążenia.
- Dla dodatkowej ochrony: pokrywy z żeliwa w standardowym wyposażeniu dla najczęściej stosowanych modeli opraw. Do użytku na zewnątrz lub w przypadku nadmiernego zapylenia i/lub stosowania cieczy.
- Zbudowane na ekstremalne warunki: łożyska z oprawami z żeliwa sferoidalnego lub oprawy stalowe o zwiększonej wytrzymałości, zmniejszające ryzyko pęknięcia oprawy.
Zastosowania
obecność SVHC >0,1% - Substancja: ołów
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
CAS: 7439-92-1
Stężenie: 1 - 10%
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 290x275x120 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 11260 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Szerokość | 82 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 236 mm |
| Seria | ucf300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Ciężar | 11000 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 725,9 Netto
/ Sztuka
zł 892,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie