Referencje
Timken:NCF1872V
Rubix:2882363
Producent:NCF1872V
EAN:0013992241320
Szczegóły produktu : Łożysko NCF1872V
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 360 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 38 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5673,39 Netto
/ Sztuka
zł 6978,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

