Referencje
INA:RNAO45X55X17-XL
Rubix:821121
Producent:0507760700000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 17 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko RNAO45X55X17-XL
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 17 mm |
| Seria | rnao |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 46000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,59 Netto
/ Sztuka
zł 95,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie