Referencje
SKF:NKI 28/20 TN
Rubix:650145
Producent:306545
EAN:7316573415848


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 28 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NKI 28/20 TN
Łożyska igiełkowe jednorzędowe mają wałeczki cylindryczne, których średnica jest mała w porównaniu do ich długości. Duża liczba wałeczków powoduje, że takie łożyska cechują się wysoką nośnością. Ich pierścień zewnętrzny ma dwa stałe obrzeża, które prowadzą łożysko osiowo, oraz pierścieniowy rowek z jednym lub większą liczbą otworów smarowych, co umożliwia dosmarowywanie.
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
- Wysoka sztywność
- Niska wysokość przekroju poprzecznego
- Możliwość przenoszenia przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 92,8 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 28 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Seria | nki |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 12000 rpm |
| Liczba rzędów | 1 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 48 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 26.4 N |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 121,03 Netto
/ Sztuka
zł 148,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie