Łożyska kulkowe zwykłe SKF 6303-2RSH/VA947

Łożyska kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:6303-2RSH/VA947
Rubix:3071838
EAN:7316579941860
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6303-2RSH/VA947


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.
Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe z uszczelnieniami z jednej lub z obu stron są szczególnie wszechstronne, mają niskie tarcie oraz są zoptymalizowane pod kątem niskich poziomów hałasu i drgań, co pozwala im pracować z wysokimi prędkościami obrotowymi. Przenoszą obciążenia promieniowe i osiowe działające w obu kierunkach, łatwo się je montuje i są mniej wymagające w zakresie obsługi niż inne typy łożysk. Zintegrowane uszczelnienia mogą znacznie wydłużyć trwałość eksploatacyjną łożyska, ponieważ utrzymują środek smarny w łożysku, a zanieczyszczenia pozostają na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seriaskfblueline
14,26 Netto
/ Sztuka
17,54 Brutto
  • Dostępny