Referencje
FAG:6000
Rubix:430535
Producent:0035083900000
EAN:4012801200707






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6000
Deep groove ball bearings FAG
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 18 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie