Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6206N

Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem, jednorzędowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:6206N
Rubix:551720
EAN:3413520128913
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko 6206N


Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem, kontakt promieniowy, koszyk blaszany, rowek na pierścień zatrzaskowy na średnicy zewnętrznej, otwarte

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)70x22x70 mm
Waga Logistyczna190 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6200
Koszstal
Prędkość odniesienia12000 rpm
Prędkość graniczna18000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19200 N
Ciężar0.199 kg
31,42 Netto
/ Sztuka
38,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie