Łożyska wrzecionowe FAG XCS71914-E-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria XCS719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:XCS71914-E-T-P4S-UL
Rubix:3017532
Producent:0385886680000
EAN:4026677537317


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko XCS71914-E-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wałeczkowe XCS719..-E, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, z kulkami ceramicznymi, uszczelka labiryntowa po obu stronach, bezkontaktowa, tolerancje ograniczone, z pierścieniami Cronidur.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 327 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | xcs719..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2783,84 Netto
/ Sztuka
zł 3424,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie