Łożyska wrzecionowe FAG B7014-C-T-P4S-DUL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7014-C-T-P4S-DUL
Rubix:593492
Producent:0191514620000
EAN:4012801450416
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7014-C-T-P4S-DUL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-C, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x110x110 mm
Waga Logistyczna1149 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r30500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr50000 N
1387,72 Netto
/ Zestaw
1706,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie