Łożyska wrzecionowe FAG HS7013-C-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HS70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HS7013-C-T-P4S-DUL
Rubix:594198
Producent:0384408730000
EAN:4012801492089


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HS7013-C-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wirnikowe HS70..-C, skorygowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 36x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 930 g |
| Średnica wewn. | 65 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hs70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 13400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 19300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1276,49 Netto
/ Zestaw
zł 1570,08 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie