Łożyska wrzecionowe SKF 7036 ACD/P4A
Łożysko kulkowe skośne promieniowe Jednorzędowe, jednopunktowe (kąt działania <= 45°)
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:7036 ACD/P4A
Rubix:654481
Producent:86309
EAN:7316570180763




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 46 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7036 ACD/P4A
Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8970 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 180 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 46 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7036 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie