Łożyska wrzecionowe FAG HCS7018-E-T-P4S-QUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HCS7018-E-T-P4S-QUL
Rubix:805570
Producent:0387294740000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCS7018-E-T-P4S-QUL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4718 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs70..-e |
| Kosz | plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie