Referencje
RHP:7005CTRDULP3
Rubix:367212
Producent:7005CTRDULP3 R
EAN:00029176656033


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 24 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7005 CTRDULP3
Zestaw łożysk wrzeciona (zestaw=2 sztuki) RHP
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 158 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 47 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7005c |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Ciężar | 0.156 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie