Łożyska wrzecionowe FAG HCS7016-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HCS7016-C-T-P4S-UL
Rubix:805535
Producent:0384392390000
EAN:4012801483391


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 44 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCS7016-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wałeczkowe HCS70..-C, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, z kulkami ceramicznymi, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, o ograniczonych tolerancjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 867 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 24300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 21700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1778,24 Netto
/ Sztuka
zł 2187,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie