Łożyska wrzecionowe FAG HCB71922-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCB719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:HCB71922-C-T-P4S-UL
Rubix:805906
Producent:0385015620000
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko HCB71922-C-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.

Informacje o marce:
FAG jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji łożysk kulkowych, znanym ze swojej wiedzy specjalistycznej, jakości i niezawodności. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu FAG oferuje szeroką gamę łożysk, które spełniają wymagania najbardziej wymagających branż.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna713 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahcb71..-c
Koszplastik
  • Termin dostawy na zapytanie