Łożyska wrzecionowe FAG B7026-E-T-P4S-UM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7026-E-T-P4S-UM
Rubix:269998
Producent:0191528760000
EAN:4012801985840
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość33 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7026-E-T-P4S-UM


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)33x200x200 mm
Waga Logistyczna3110 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość33 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r102000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr141000 N
1847,45 Netto
/ Sztuka
2272,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie