Łożyska wrzecionowe FAG B7226-E-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7226-E-T-P4S-UL
Rubix:594146
Producent:0191574100000
EAN:4012801731669


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7226-E-T-P4S-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B72..-E, zestawione w pary lub zestawy, kąt kontaktu α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x230x230 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6017 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b72..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 144000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 205000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2985,42 Netto
/ Sztuka
zł 3672,07 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie