Łożyska wrzecionowe FAG HCS7024-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:HCS7024-C-T-P4S-UL
Rubix:805619
Producent:0384662360000
EAN:4012801733618


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 120 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko HCS7024-C-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG
Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wałeczkowe HCS70..-C, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, z kulkami ceramicznymi, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, o ograniczonych tolerancjach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2179 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 120 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | hcs70..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3407,36 Netto
/ Sztuka
zł 4191,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie