Łożyska wrzecionowe FAG B7208-C-T-P4S-K5-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7208-C-T-P4S-K5-UL
Rubix:594008
Producent:0191563320000
EAN:4026677005298


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7208-C-T-P4S-K5-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B72..-C, zestawione w pary lub zestawy, kąt kontaktu α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 360 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b72..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 16100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 518,57 Netto
/ Sztuka
zł 637,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie