Łożyska wrzecionowe NSK 55BNR10STV1VSULP3

NSK Solid Precision Angular Contact: BNR10... Seria

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:55BNR10STV1VSULP3
Rubix:516393
EAN:00029176762666
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 55BNR10STV1VSULP3


NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia.
Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi.
Są one zwykle używane w parach, zestawach potrójnych, zestawach poczwórnych lub zestawach wielokrotnych, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.

Mocne strony

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Zastosowania

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria55bnr10..
Koszpeek
Ciężar0.414 kg
Dokładnośćp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r12500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr15100 N
  • Termin dostawy na zapytanie