Łożyska wrzecionowe FAG B71911-C-2RSD-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71911-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:3017450
Producent:0385780770000
EAN:4026677510396
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość13 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71911-C-2RSD-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzecionowe B719..-C-2RSD, wyregulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, uszczelnienia wargowe po obu stronach, bezkontaktowe, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna173,05 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość13 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriab719..-c-2rsd-t-p4s
Koszplastik
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr23500 N
573,12 Netto
/ Sztuka
704,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie