Łożyska wrzecionowe FAG B71914-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71914-E-T-P4S-UL
Rubix:350570
Producent:0191543800000
EAN:4012801456746
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71914-E-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)16x100x100 mm
Waga Logistyczna322 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.100 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r21800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr32500 N
604,6 Netto
/ Sztuka
743,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie