Łożyska wrzecionowe FAG B71917-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71917-C-T-P4S-UL
Rubix:593825
Producent:0191545690000
EAN:4012801457231
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71917-C-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzecionowe B719..-C, dopasowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x120x120 mm
Waga Logistyczna530 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-c-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r33500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr47000 N
780,98 Netto
/ Sztuka
960,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie