Łożyska wrzecionowe SKF 71905 CDGA/P4A

Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:71905 CDGA/P4A
Rubix:108773
Producent:44932
EAN:7316570356007
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 71905 CDGA/P4A


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.
Te superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne jednorzędowe o wysokiej nośności przenoszą równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń przy stosunkowo wysokich prędkościach w warunkach temperatur pracy od niskich do średnich. Jako łożyska do uniwersalnej zabudowy, mogą być stosowane razem w takich łożyskowaniach, które mają zapewniać skuteczny rozkład obciążeń we wstępnie określonym zakresie napięcia wstępnego — bez użycia podkładek regulacyjnych lub podobnych elementów.

Mocne strony

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)9x42x42 mm
Waga Logistyczna43 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.42 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria71905
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr6760 N
659,9 Netto
/ Sztuka
811,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie