Łożyska wrzecionowe FAG B71916-E-T-P4S-TUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71916-E-T-P4S-TUL
Rubix:593821
Producent:0384720230000
EAN:4026677003133


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B71916-E-T-P4S-TUL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 48x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1087 g |
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 24000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 33500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2227,5 Netto
/ Zestaw
zł 2739,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie