Łożyska wrzecionowe FAG B71907-C-T-P4S-QUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:B71907-C-T-P4S-QUL
Rubix:593704
Producent:0385613280000
EAN:4026677452283


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko B71907-C-T-P4S-QUL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 40x55x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 303 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-c |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie