Łożyska wrzecionowe FAG B7212-C-T-P4S-DUM

Łożysko wrzecionowe B70…-E

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7212-C-T-P4S-DUM
Rubix:594045
EAN:4026677680945
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7212-C-T-P4S-DUM


Łożyska wrzecionowe to jednorzędowe skośne łożyska kulkowe, składające się z litych pierścieni wewnętrznego i zewnętrznego oraz kompletów kulek z koszykami typu "window" wykonanymi z litego materiału. Nie są demontowalne. Są dostępne w wersji otwartej i uszczelnionej. Łożyska wrzecionowe mają zredukowane tolerancje. Są szczególnie odpowiednie tam, gdzie stawia się najwyższe wymagania dotyczące dokładności prowadzenia i przydatności do pracy z wysokimi prędkościami obrotowymi. Sprawdziły się jako łożyska wrzecionowe w obrabiarkach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnienieotwarty
  • Termin dostawy na zapytanie