Łożyska wrzecionowe FAG B71907-C-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B71907-C-T-P4S-DUL
Rubix:593702
Producent:0191536860000
EAN:4012801454650


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B71907-C-T-P4S-DUL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B719..-C, dopasowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 20x55x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 152 g |
| Średnica wewn. | 35 mm |
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b719..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 6800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 12100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 597,33 Netto
/ Zestaw
zł 734,72 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie