Łożyska wrzecionowe FAG B71904-E-T-P4S-DUL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B719..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B71904-E-T-P4S-DUL
Rubix:593687
Producent:0384348220000
EAN:4012801454285
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.37 mm
Szerokość9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B71904-E-T-P4S-DUL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożysko wrzeciona B719..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x37x37 mm
Waga Logistyczna74 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.37 mm
Szerokość9 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab719..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r3050 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr7000 N
500,73 Netto
/ Zestaw
615,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie