Łożyska wrzecionowe FAG B7212-C-T-P4S-DUL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7212-C-T-P4S-DUL
Rubix:594044
Producent:0384361670000
EAN:4012801463317


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7212-C-T-P4S-DUL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzecionowe B72..-C, zestawione w pary lub zestawy, kąt kontaktu α = 15°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 44x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1557 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b72..-c-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 56000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1349,96 Netto
/ Zestaw
zł 1660,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie