Łożyska wrzecionowe FAG B7015-C-2RSD-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7015-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:2747740
Producent:0385443260000
EAN:4026677414113
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.115 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7015-C-2RSD-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-C-2RSD, wyregulowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 15°, uszczelnienia wargowe po obu stronach, bezkontaktowe, ściśle tolerowane

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna619 g
Średnica wewn.75 mm
Średnica zewn.115 mm
Szerokość20 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seriab70..-c-2rsd-t-p4s
Koszplastik
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52000 N
905,92 Netto
/ Sztuka
1114,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie