Łożyska wrzecionowe NSK 7220A5TRDULP3

Precyzyjne styki kątowe NSK: Seria 7220

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:7220A5TRDULP3
Rubix:662654
Producent:7220A5TRDULP3 N
EAN:00029176702761
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość34 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7220A5TRDULP3


NSK oferuje jeden z najbardziej wszechstronnych asortymentów łożysk kulkowych skośnych, które zostały zaprojektowane tak, aby spełniać wysokie wymagania producentów oryginalnego wyposażenia. Łożyska te mają kąt styku, który umożliwia im wytrzymywanie znacznych obciążeń osiowych w jednym kierunku wraz z obciążeniami promieniowymi. Są one zazwyczaj używane w parach, zestawach triplex, zestawach quadruplex lub zestawach multiplex, ponieważ składowa osiowa jest generowana, gdy przykładane jest obciążenie promieniowe.

Mocne strony

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Zastosowania

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna6346 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.180 mm
Szerokość34 mm
Uszczelnienieotwarty
Seria7220a5..
Koszżywica fenolowa
Dokładnośćp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r121000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr149000 N
  • Termin dostawy na zapytanie