Łożyska wrzecionowe FAG B7022-E-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7022-E-T-P4S-UL
Rubix:133423
Producent:0167275760000
EAN:4012801210256
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7022-E-T-P4S-UL


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28x170x170 mm
Waga Logistyczna1925 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.170 mm
Szerokość28 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r73000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr106000 N
1320,53 Netto
/ Sztuka
1624,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie