Łożyska wrzecionowe FAG B7020-E-T-P4S-DUM

Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:B7020-E-T-P4S-DUM
Rubix:593573
Producent:0384343340000
EAN:4012801452069
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość24 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko B7020-E-T-P4S-DUM


Łożyska wrzecionowe FAG

Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.

Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x150x150 mm
Waga Logistyczna2434 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość24 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriab70..-e-t-p4s
Koszplastik
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r55000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr79000 N
2408,08 Netto
/ Zestaw
2961,94 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie