Łożyska wrzecionowe FAG HCS71916-C-T-P4S-UL

Łożysko wrzecionowe FAG - seria HCS719..

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

FAG:HCS71916-C-T-P4S-UL
Rubix:805835
Producent:0384393440000
EAN:4012801483841
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko HCS71916-C-T-P4S-UL


Łożysko wrzecionowe FAG

Łożyska wrzecionowe FAG to superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska są dostępne we wszystkich wersjach odpowiednich do układów łożyskowych wrzecion głównych w obrabiarkach. Łożyska wrzecionowe o konstrukcji uniwersalnej można montować w dowolnym układzie lub łączyć w różne zestawy bez utraty wydajności. Łożyska są dostępne z kulkami stalowymi lub ceramicznymi, pierścieniami łożyskowymi wykonanymi ze standardowej stali łożyskowej lub stali wysokowydajnej, w wersji otwartej lub uszczelnionej oraz w wersji Direct Lube.
Łożyska wałeczkowe HCS719..-E, skalibrowane, w parach lub zestawach, kąt kontaktu α = 25°, z kulkami ceramicznymi, uszczelnienia labiryntowe po obu stronach, bezkontaktowe, o ograniczonych tolerancjach.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna356 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriahcs719..-c-t-p4s
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r16800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14500 N
1627,07 Netto
/ Sztuka
2001,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie