Łożyska wrzecionowe FAG B7026-E-T-P4S-K5-UM
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7026-E-T-P4S-K5-UM
Rubix:593623
Producent:0388257080000
EAN:4026677942135


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7026-E-T-P4S-K5-UM
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 33x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3110 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 102000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 141000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2204,45 Netto
/ Sztuka
zł 2711,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie