Łożyska wrzecionowe FAG B7000-E-T-P4S-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:B7000-E-T-P4S-UL
Rubix:593368
Producent:0191498240000
EAN:4012801444774


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko B7000-E-T-P4S-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Łożyska wrzeciona B70..-E, regulowane, w parach lub zestawach, kąt nachylenia α = 25°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 20 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 26 mm |
| Szerokość | 8 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70..-e-t-p4s |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1410 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3950 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 226,76 Netto
/ Sztuka
zł 278,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie