Łożyska wrzecionowe FAG B7026-C-T-P4S-K5-UL
Łożysko wrzecionowe FAG - seria B70..
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:B7026-C-T-P4S-K5-UL
Rubix:593618
Producent:0397641500000
EAN:4012801617741


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko B7026-C-T-P4S-K5-UL
Łożyska wrzecionowe FAG
Superprecyzyjne, jednorzędowe łożyska kulkowe skośne. Ze względu na bardzo wąskie tolerancje łożyska te nadają się szczególnie do zastosowań wymagających najwyższej dokładności prowadzenia, takich jak układy łożyskowe wrzecion głównych w obrabiarkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 33x200x200 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 3110 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | b70 |
| Kosz | plastik |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie