Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RAL012-NPP-FA106-HLA
Łożysko
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:RAL012-NPP-FA106-HLA
Rubix:292533


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 16.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko RAL012-NPP-FA106-HLA
Radial insert ball bearings RAL. . -NPP, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, P seals on both sides, inch size bore
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 16.7 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9400 N |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 5000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie