Łożyska walcowe RHP MRJ3.3/8J

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:MRJ3.3/8J
Rubix:664093
Producent:MRJ3.3/8J R
EAN:00747023011940
brand logo

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Łożysko MRJ3.3/8J


Łożyska walcowe Imperial typu MRJ są idealne do zastosowań, w których występują duże obciążenia udarowe lub promieniowe. Ze względu na swoją konstrukcję mogą być bardzo dokładnie obrabiane, a zatem są również używane w aplikacjach o dużej prędkości. Dodatkową cechą tych łożysk jest to, że mają one rozłączny pierścień wewnętrzny i zewnętrzny, dzięki czemu montaż i demontaż jest bardzo łatwy

Mocne strony

Przystosowanie do wysokich prędkości
Brak pozycjonowania osiowego
Dostępne serie lekkie i średnie
Wysoka nośność promieniowa

Zastosowania

Stosowane w obrabiarkach
Przekładnie
Maszyny wibracyjne
Jako łożyska w puszkach osiowych dla pojazdów kolejowych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna5580 g
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r285000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr263000 N
  • Termin dostawy na zapytanie