Referencje
SKF:NJ 406
Rubix:647144
Producent:14045
EAN:7316577064035





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 406
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu modelach, seriach i wymiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji są następujące : - liczba rzędów rolek (jedna, dwie lub cztery) - rodzaj koszyka (z koszykiem lub bez koszyka albo konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić znaczne obciążenia promieniowe, duże przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - Łożyska walcowe stykowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek, co pozwala im przenosić bardzo duże obciążenia promieniowe przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe o dużej nośności SKF łączą wysoką zdolność przenoszenia obciążeń łożyska stykowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - Położenie i liczba kołnierzy prowadzących pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 789,7 g |
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 9000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 53000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 60500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie