Łożyska walcowe Timken NJ2234EMAC3

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NJ2234EMAC3
Rubix:2882482
EAN:0053893773735
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość86 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2234EMAC3


Łożysko walcowe typu NJ ma pierścienie zewnętrzne z podwójnymi żeberami i pierścienie wewnętrzne z pojedynczymi żeberami i może przenosić duże obciążenia promieniowe oraz niewielkie jednokierunkowe obciążenia osiowe do 10% obciążenia promieniowego. Obciążenie osiowe jest przenoszone pomiędzy ukośnie przeciwległymi powierzchniami żeber w ruchu ślizgowym, a nie tocznym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość86 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
zł 5582,67 Netto
/ Sztuka
zł 6866,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie