Referencje
NSK:NU413WC4
Rubix:665621
EAN:00029176583155


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko NU413WC4
Łożyska walcowe klasyfikuje się na następujące typy w zależności od tego, czy ich pierścienie mają żebra.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
| Materiał | stal tłoczona (koszyk) |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 186000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 182000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 848,47 Netto
/ Sztuka
zł 1043,62 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie