Łożyska walcowe SKF NJ 2314 ECP/C4

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 2314 ECP/C4
Rubix:231935
Producent:13671
EAN:7316570231090
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość51 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2314 ECP/C4


Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)51x150x150 mm
Waga Logistyczna4022,4 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość51 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia4800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r325000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr315000 N
zł 997,22 Netto
/ Sztuka
zł 1226,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie