Łożyska walcowe FAG NJ2312-E-XL-MPAX-QP51-C4

Łożysko walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Zastąpiona ref.:NJ2312-E-XL-MP1A-QP51-C4
FAG:NJ2312-E-XL-MPAX-QP51-C4
Rubix:1142369
Producent:0922341190040
EAN:4054369906790
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość46 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2312-E-XL-MPAX-QP51-C4


Mocne strony

Układy łożysk są poddawane bardzo wysokim obciążeniom promieniowym
Nie tylko wysokie siły promieniowe, ale także obciążenia osiowe z jednego lub obu kierunków muszą być przenoszone przez położenie łożyska (funkcja łożyska półlokalizującego lub ustalającego)
Układy łożysk muszą mieć bardzo wysoką sztywność
.Przesunięcia osiowe wału względem oprawy muszą być kompensowane bez ograniczeń w łożysku (w przypadku łożysk z funkcją łożyska swobodnego lub półswobodnego)
Występują duże obciążenia promieniowe i bardzo duże prędkości, ale nie jest wymagana bardzo duża nośność promieniowa łożysk walcowych z pełną liczbą wałeczków
Łożyska powinny być rozłączne (jeden pierścień łożyska można zdjąć w celu łatwiejszego montażu).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość46 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r260000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr265000 N
zł 695,3 Netto
/ Sztuka
zł 855,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie